text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Śruby oczkowe DIN 444 B Stal Ocynkowane 4.6 M10X35


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 35 mm
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
d2( H9) 10
d3 (maks.) 20
L (mm) 35
P 1.5
s (maks.) 12

Normy

DIN 444-B

Numery artykułów

Numer artykułu 16181.100.035
EAN 8717077275584
UBB 500647858306
UNSPSC 31161610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.