Śruby oczkowe DIN 444B
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
Śruby oczkowe
Śruby oczkowe DIN 444B
51790
51790.060.080
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
Śruby oczkowe DIN 444 B Stal nierdzewna A2 50 M6X80
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
50
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
80 mm
Klasa
50
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
d2( H9)
6
d3 (maks.)
14
L (mm)
80
P
1
s (maks.)
7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
444-B
Numery artykułów
Numer artykułu
51790.060.080
EAN
8715492309518
UBB
952351566197
UNSPSC
31161610