Cast-in fixings
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
Cast-in fixings
20750
20750.200.200
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
Śruby kotwowe, typ E DIN 529 E Stal Ocynkowane 4.6 M20X200
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M20
Length
200 mm
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Wymiary
a
40
b
50
c
100
d-D
M20
L (mm)
200
P
2.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
2328-E
DIN
529-E
Numery artykułów
Numer artykułu
20750.200.200
EAN
8715492610133
UBB
950352036459
UNSPSC
31161601