text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby kołnierzowe z łbem sześciokątnym DIN 6921 Stal Ocynkowane 10.9 M12X80


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 80 mm
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Specific features of hexagon bolts with flange:
    • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
    • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
    • Washers are not necessary.

Wymiary

b (min.) 30
d-D M12
dc (maks.) 26.6
k (maks.) 11.5
L (mm) 80
P 1.75
s 16

Normy

DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
ISO ≈4162

Numery artykułów

Numer artykułu 04137.120.080
EAN 8717077238725
UBB 500648945904
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.