text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby fundamentowe din 529c DIN 529 C Stal Ocynkowane 4.6 M10X130


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 130 mm
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

c ±5 15
b 25
d-D M10
L (mm) 130
m (js15) 8
s 17
α ±3 20

Normy

DIN 529-C

Numery artykułów

Numer artykułu 20720.100.130
EAN 8717077316867
UBB 500651023409
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.