text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASTM A193/A194 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji Gr.B7 - Gr.2H 7/8X210 (8.1/4)

Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Specyfikacje

Diameter 7/8 Inch
Length 210 mm
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Wymiary

L (mm) 210

Normy

ASTM A193/A194

Numery artykułów

Numer artykułu PIMI2222210

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.