text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASTM A193/A194 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji Gr.B7 - Gr.2H 5/8X80 (3.1/4)


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 5/8 Inch
Length 80 mm
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Wymiary

L (mm) 80

Normy

ASTM A193/A194

Numery artykułów

Numer artykułu PIMI2158080
UBB 500641400360
UNSPSC 00000000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.