text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASTM A193/A194 Stal nierdzewna Bez pokrycia Gr.B8M - Gr.8MA 5/8X100 (4)


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Gr.B8M - Gr.8MA
Materiał Stal nierdzewna
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 5/8 Inch
Length 100 mm
Klasa Gr.B8M - Gr.8MA
Materiał Stal nierdzewna
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Wymiary

L (mm) 100

Normy

ASTM A193/A194

Numery artykułów

Numer artykułu PIMPG158100
UBB 500647627552
UNSPSC 00000000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.