Śruby dwustronne
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
Śruby dwustronne
22534
22534.158.290
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
Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 5/8X290 (11.3/8)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Gr.B8 - Gr.8
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
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
5/8 Inch
Length
290 mm
Klasa
Gr.B8 - Gr.8
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal
11
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Wymiary
B
1.0625
L (mm)
290
M
15.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
Numery artykułów
Numer artykułu
22534.158.290
EAN
8715494404440
UBB
500578981861
UNSPSC
31161619