text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1 Inch X210 (8.1/4)


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 1 Inch
Length 210 mm
Klasa Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Wymiary

B 1.625
L (mm) 210
M 25

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Numery artykułów

Numer artykułu 22529.254.209
EAN 8715494369299
UBB 500578443219
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.