Śruby dwustronne
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
Śruby dwustronne
22530
22530.317.158
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
Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/4X160 (6.1/4)
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
8 UN amerykański
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
1.1/4 Inch
Length
160 mm
Klasa
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Wymiary
B
2
L (mm)
160
M
31
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
Numery artykułów
Numer artykułu
22530.317.158
EAN
8715494372008
UBB
500578536459
UNSPSC
31161619