text.skipToContent
text.skipToNavigation
Drogi Kliencie, ze względu na przerwę techniczną w naszym sklepie internetowym, planowaną na najbliższy weekend, prosimy o składanie zamówień w piątek do godziny 16.
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
Śruby dwustronne
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
Śruby dwustronne
22325
22325.158.234
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
Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A320 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.7 5/8X235 (9.1/4)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Gr.L7 - Gr.7
Materiał
Stal
Materiał techniczny
ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
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
5/8 Inch
Length
235 mm
Klasa
Gr.L7 - Gr.7
Materiał
Stal
Materiał techniczny
ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal
11
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Wymiary
B
1.0625
L (mm)
235
M
15.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Numery artykułów
Numer artykułu
22325.158.234
EAN
8715494430081
UBB
500578890450
UNSPSC
31161619