text.skipToContent
text.skipToNavigation
Drogi Kliencie, ze względu na przerwę techniczną w naszym sklepie internetowym, planowaną na najbliższy weekend, prosimy o składanie zamówień w piątek do godziny 16.
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
Śruby dwustronne
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
Śruby dwustronne
22330
22330.285.127
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
Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A320 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.4 1.1/8X125 (5)
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Gr.L7 - Gr.4
Materiał
Stal
Materiał techniczny
ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
1.1/8 Inch
Length
125 mm
Klasa
Gr.L7 - Gr.4
Materiał
Stal
Materiał techniczny
ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.
Wymiary
B
1.8125
L (mm)
125
M
28.2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
Numery artykułów
Numer artykułu
22330.285.127
EAN
8715494419505
UBB
500578917287
UNSPSC
31161619