text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, metryczne BS ≈4882 Stal ASTM A193M - ASTM A194M Bez pokrycia Gr.B7 - Gr.2H M27X190


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193M - ASTM A194M
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M27
Length 190 mm
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193M - ASTM A194M
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Wysokość nakrętki 'M' nie jest zgodna z BS 4882.
  • L to znamionowa długość śruby dwustronnej, w tym końców sfazowanych.

Wymiary

B 41
d-D M27
L (mm) 190
M 27
P 3

Normy

ASTM A193/A194
BS ≈4882

Numery artykułów

Numer artykułu 22060.270.190
EAN 8715493346215
UBB 951353836939
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.