text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby dociskowe z pełnym czopem walcowym i podcięciem DIN 561 Ri Stal Ocynkowane 22H M6X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P) 1
Klasa 22H
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 30 mm
Threaded pitch (P) 1
Klasa 22H
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M6
dg 4.4
dp(maks.) 4
g2 3.5
k 5
L (mm) 30
P 1
s 8
z2 (min.) 3

Normy

DIN 561-Ri

Numery artykułów

Numer artykułu 01091.060.030
EAN 8717077270596
UBB 500647910362
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.