text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby dociskowe z pełnym czopem walcowym i podcięciem DIN 561 Ri Stal Bez pokrycia 22H M24X50


Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P) 3
Klasa 22H
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M24
Length 50 mm
Threaded pitch (P) 3
Klasa 22H
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M24
dg 19.6
dp(maks.) 18
g2 10.5
k 17
L (mm) 50
P 3
s 30
z2 (min.) 12

Normy

DIN 561-Ri

Numery artykułów

Numer artykułu 01090.240.050
EAN 8717077270404
UBB 500647908481
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.