text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby czerpakowe z łbem stożkowym płaskim UNC ASME B18.5 Carbon steel ASTM A307 Bez pokrycia Gr.A 1/4-20X1.1/4

Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Gr.A
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Carbon steel
Materiał techniczny ASTM A307
Kierunek gwintu Prawy

Specyfikacje

Diameter 1/4 Inch
Length 1.1/4 Inch
Klasa Gr.A
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Carbon steel
Materiał techniczny ASTM A307
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

Wymiary

O (max.) 0.28
P (max.) 0.219
A (maks.) 1.008
C 9
H (maks.) 0.098
LT(min.): L6 Inch 1
LT(min.): L≤6 Inch 0.75
TPI 20

Normy

ASME B18.5

Numery artykułów

Numer artykułu U08360.025.0125
EAN 8715492863706
UBB 500625930614
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.