Self clinching fasteners
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Self clinching fasteners
14425
14425.030.015
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
Self-clinching flush head stud Steel Zinc plated M3X15
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
Zinc plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
3 mm
Lunghezza
15 mm
marca
Fabory
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
3
D
4.6
H (max.)
2.1
Hole size
3
L (mm)
15
Min. distance sheet edge
5.6
Min. recommended sheet thickness
1
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
14425.030.015
EAN
8712423026438
UBB
500656722765
UNSPSC
31161816