Prodotti SDS
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
Ricambi e accessori
Prodotti SDS
9I254432
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
Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 6mm SDS-plus Shank 165mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9I254432
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm)
100
Numero di lame di taglio
4
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
165
Diametro trapano (mm)
6
Sistema di presa
SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm)
100
Numero di lame di taglio
4
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
No
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
SÌ
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
Altro
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
No
Con bloccaggio rapido
No
marca
Bosch
Codice merceologico
Visualizza
Type
Hammer Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9I254432
EAN
4059952531458
UBB
500584146293
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
2608900072
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare