text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Dopbit, Magnetisch, 10 x 65 mm


Douille à carré pour vis à tête hexagonale, métrique. Avec puissant aimant permanent. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 81594.100.065
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (m) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Packed per 1

Specifications

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (m) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Maat (mm) 10
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 35.6
HS- en goederencode 8207903000
Type Nut Setter

Description

Douille à carré pour vis à tête hexagonale, métrique. Avec puissant aimant permanent. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 81594.100.065
EAN 4013288016706
UBB 425232078948
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05060235001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.