text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 810/1 Bits-Handhouder, 1/4" x 120 mm


Bit-handhouder met Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. De geïntegreerde veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1.

Artikelnummer 81445.051.005
T-greep Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 125
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

T-greep Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 125
HS- en goederencode
Model 810/1
Type Bit Screwdriver

Omschrijving

Bit-handhouder met Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. De geïntegreerde veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1.

Artikelnummers

Artikelnummer 81445.051.005
EAN 4013288012258
UBB 203232004424
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05051005001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.