text.skipToContent text.skipToNavigation

Blindklinkmoer open, cilinderkop, ronde gekartelde schacht Staal Elektrolytisch verzinkt 6 OCH 30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 4
HS- en goederencode
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 4
HS- en goederencode

Afmetingen

Boor ø 9
Klembereik 0.5-3.0
k (max.) 1.6
l [+0,5/-0] 16
ø d 6
ø dk 12
Type 6 OCH 30

Artikelnummers

Artikelnummer 69135.060.030
EAN 8715494143301
UBB 500511515826
UNSPSC 31161703

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.