text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadrichting Rechts
Gewicht per stuk (g) 725
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadrichting Rechts
Gewicht per stuk (g) 725
Info
  • Afmetingen met een diameter M3 of > M24 zijn minimaal sterkteklasse 50.1 meter
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
L (mm) 1000
P 1.75

Normeringen

NF E25-136
DIN 976-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 55070.120.001
EAN 8715492332042
UBB 950353287648
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.