text.skipToContent text.skipToNavigation

Câble extra souple, 7x19 Acier inoxydable (Inox) A4 5MM-250MTR


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Principales caractéristiques · High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Poids par pièce (g) 98.12
Packed per 1

Specifications

Diamètre 5 mm
Longueur 250 m
Marque Fabory
Principales caractéristiques · High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Poids par pièce (g) 98.12
Code Douanier 7312102000

Dimensions

≈ Effort de rupture min. en N 13000
D (mm) 5
Poids kg/m 0.096
WR-ø 5

Article numbers

Article number 54232.050.001
EAN 4043377192967
UBB 500618150774
UNSPSC 31151505

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.