text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14586 C Nerezoceľ A2 ST2,2X9,5MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 2.2 mm
Dĺžka 9.5 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 0.2
HS kód

Rozmery

D (mm) 2.2
dk (max.) 4.3
k (max.) 1.3
L (mm) 9.5
P 0.8
Socket 6

Normy

ISO 14586 C

Čísla materiálu

Položka č. 51683.022.009
EAN 8715494109871
UBB 500571717825
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.