text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,2X45MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.2 mm
Lengte 45 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.7
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 45
No. kruisgleuf 2
P 1.4

Normeringen

ISO 7049 CH
NF E25-658
DIN 7981 CH
ASME B18.6.4

Artikelnummers

Artikelnummer 51660.042.045
EAN 8715492302281
UBB 950352190629
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.