text.skipToContent text.skipToNavigation

Veerring met vlakke einden DIN 127 B Verenstaal M5


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Voor nom. afm. 5
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.375
HS- en goederencode
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Merken Fabory
Voor nom. afm. 5
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 0.375
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 5.1
d2(max.) 9.2
h (max.) 2.8
s 1.2

Normeringen

DIN 127-B

Artikelnummers

Artikelnummer 37000.050.001
EAN 8715492763631
UBB 950357041058
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.