text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed raised cheese head screw Pozidriv DIN 7985-Z Steel Zinc plated 4.8 M8X16


Numéro d'article
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Pozidriv
Head shape Raised cheese head
Material Steel
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M8
Length 16 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Pozidriv
Head shape Raised cheese head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 12.8
Commodity code 7318155890

Dimensions

d-D M8
Thread length (min.) 34
dk (max.) 16
Full thread if L ≤ 40
k 6
L (mm) 16
No. cross recess 4
P 1.25

Normes

ISO ≈7045
DIN 7985

Numéros d'articles

Numéro d'article 24662.080.016
EAN 8715492640444
UBB 951353431921
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.