text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero Cincado |8| M20


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 55
Codigo SA

Dimensiones

d-D M20
h 20
P 2.5
s 30

Estándares

DIN 985
ISO ≈10511
NF E25-412

Números de artículo

Artículo No. 12348.200.001
EAN 8715493855748
UBB 951355382627
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.