text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice DIN 934 Ocel Žárový zinek |8| M18


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída |8|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M18
Značka Fabory
Třída |8|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 45
Info
  • ISO metrické žárově pozinkované matice jsou vyrobeny s třídou tolerance závitů 6H a jsou opatřeny vnějšími závitovými částmi (šrouby, závitové tyče),které jsou ISO metrické žárově pozinkované s třídou tolerance závitů 6az před nanesením povrchu.
  • Závit vyřezán po galvanizaci, závity nejsou tedy pokryty. Nemá nepříznivý vliv na odolnost proti korozi protože závit je chráněn zinkovou vrstvou spojovací části.ISO metrický
HS kód

Rozměry

d-D M18
m 15
P 2.5
s 27

Normy

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Čísla materiálu

Objednací číslo 01500.180.001
EAN 8715492413116
UBB 950355023272
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.