text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Zykon binnendraadanker FZA 22 x 100 M12 R roestvast staal


Artikelnummer 60788FIS
Aandraaivoorziening Overig
Lengte (m) 80
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 22
Aantal sluitringen 0
Bevestigingsvoorziening Overig
Verankeringswijze Spreidanker
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Lengte (m) 80
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 22
Aantal sluitringen 0
Bevestigingsvoorziening Overig
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 100
Aantal moeren 0
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Ja
Uitvoering anker Buitendraad
Merken Fischer
Materiaalsoort Roestvaststaal
Gewicht per stuk (g) 270.42
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 60788FIS
EAN 4006209607886
UBB 500616770482
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 60788
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.