text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zeskantmoeren
22375
22375.100.001
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
Zware zeskantmoer ASME ≈B18.2.4.6M Roestvaststaal (RVS) ASTM A194M Gr.8M M10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
Gr.8M
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A194M
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Sleutelwijdte wijkt af van ASME B18.2.4.6M en zijn in overeenstemming met DIN 934. Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen echter ook moeren geleverd worden met de grotere sleutelwijdte volgens ASME B18.2.4.6M.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Klasse
Gr.8M
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A194M
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Sleutelwijdte wijkt af van ASME B18.2.4.6M en zijn in overeenstemming met DIN 934. Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen echter ook moeren geleverd worden met de grotere sleutelwijdte volgens ASME B18.2.4.6M.
Afmetingen
d-D
M10
F
17
H
10
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASTM
A194M
ASME
≈B18.2.4.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
22375.100.001
EAN
8715493211865
UBB
950355701919
UNSPSC
31161727