text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zeskantbouten en -schroeven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
01237
01237.080.055
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
Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie 8.8 M8X55
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
55 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
23.4
HS- en goederencode
7318158880
Afmetingen
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
55
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
01237.080.055
EAN
8717077234116
UBB
500648284577
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen