text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M20X150

Specificaties

Diameter M20
Lengte 150 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

d-D M20
k 12.5
L (mm) 150
P 2.5
s 30

Normeringen

NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 04115.200.150
EAN 8717077237469
UBB 500648327319
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.