Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
23035
23035.270.070
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
Zeskanttapbout ISO 4017 Staal 25CrMo4+QT (1.7218) Elektrolytisch verzinkt voor drukvaten M27X70
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
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
25CrMo4+QT (1.7218)
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
M27
Lengte
70 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
25CrMo4+QT (1.7218)
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Goedgekeurd voor gebruik volgens de PED (Pressure Equipment Directive).
Certificaat EN 10204 3.1 op aanvraag beschikbaar (tegen vergoeding).voor drukvaten
Afmetingen
d-D
M27
k
17
L (mm)
70
P
3
s
41
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
23035.270.070
EAN
8717077249073
UBB
500648416666
UNSPSC
31161620