Nedtrain Oud
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
Zeskantbouten en -schroeven
01010
01010.480.160
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M48X160
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M48
Lengte
160 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M48
k
30
L (mm)
160
P
5
s
75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
Artikelnummers
Artikelnummer
01010.480.160
EAN
8717077775985
UBB
500644606088
UNSPSC
31161620