text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
28100
28100.042.009
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
Zeskantplaatbout met aangeperste ring DIN ≈6928 C Staal Elektrolytisch verzinkt ST4,2X9,5MM
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
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.2 mm
Lengte
9.5 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
c
0.8
dc
8.8
D (mm)
4.2
k
4.1
L (mm)
9.5
P
1.4
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈6928 C
BS
≈7599
ISO
≈7053 C
Artikelnummers
Artikelnummer
28100.042.009
EAN
8715492951892
UBB
950352144287
UNSPSC
31161507