text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF DIN 934 Automatenstaal Blank |6| M85X6,00


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Automatenstaal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M85
Merken Fabory
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Automatenstaal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3696
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M85
m 68
P 6
s 120

Normeringen

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 11009.850.600
EAN 8717077290518
UBB 500649592523
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.