Zeskantmoeren
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
Zeskantmoeren
22372
22372.240.001
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
Zeskantmoer, metrisch ASME ≈B18.2.4.6M Staal ASTM A194M Blank Gr.7 M24
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
Gr.7
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A194M
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
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
M24
Klasse
Gr.7
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A194M
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Sleutelwijdte wijkt af van ASME B18.2.4.6M en zijn in overeenstemming met DIN 934. Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen echter ook moeren geleverd worden met de grotere sleutelwijdte volgens ASME B18.2.4.6M.
Afmetingen
d-D
M24
F
36
H
24
P
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.2.4.6M
ASTM
A194M
Artikelnummers
Artikelnummer
22372.240.001
EAN
8715492922731
UBB
500635586596
UNSPSC
31161727