text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout DIN 6921 Staal Blank 8.8 M8X30

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts

Specificaties

Diameter M8
Lengte 30 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Afmetingen

b (min.) 22
d-D M8
dc(max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 30
P 1.25
s 13

Normeringen

DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
ISO ≈4162

Artikelnummers

Artikelnummer 01255.080.030
EAN 8717077235151
UBB 500648931136
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.