text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNF ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Blank Gr.5 7/8-14X3.1/4

Specificaties

Diameter 7/8 Inch
Lengte 3.1/4 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Fine
Gangen per Inch 14
Info
  • ft = voldraad

Afmetingen

F 1.3125
H 0.546875
LT(min.): L6 Inch 2.25
LT(min.): L≤6 Inch 2

Normeringen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummers

Artikelnummer U01060.087.0325
EAN 8717077337961
UBB 500620713650
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.