text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNF ASME B18.2.1 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 304 CW1 / CW2 1/2-20X1 Inch ft

Specificaties

Diameter 1/2 Inch
Lengte 1 Inch
Merken Fabory
Klasse CW1 / CW2
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F593 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Fine
Gangen per Inch 20
Info
  • ft = voldraad

Afmetingen

F 0.75
H 0.3125
LT(min.): L6 Inch 1.5
LT(min.): L≤6 Inch 1.25

Normeringen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummers

Artikelnummer U51007.050.0100
EAN 8717077386105
UBB 500621246445
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.