Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
U01200
U01200.087.0700
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
Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Elektrolytisch verzinkt Gr.5 7/8-9X7 Inch
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
Gr.5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
7/8 Inch
Lengte
7 Inch
Klasse
Gr.5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
9
Info
ft = voldraad
Afmetingen
F
1.3125
H
0.546875
LT(min.): L
6 Inch
2.25
LT(min.): L≤6 Inch
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Artikelnummers
Artikelnummer
U01200.087.0700
EAN
8717077342828
UBB
500620759869
UNSPSC
31161620