text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd Gr.8 1.1/4-7X2.1/2 ft

Specificaties

Diameter 1.1/4 Inch
Lengte 2.1/2 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 7
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
  • ft = voldraad.

Afmetingen

F 1.875
H 0.78125
LT(min.): L6 Inch 3
LT(min.): L≤6 Inch 2.75

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U04104.125.0250
EAN 8717077349872
UBB 500620830488
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.