text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Blank Gr.8 1/4-20X8 Inch

Specificaties

Diameter 1/4 Inch
Lengte 8 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 20
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
  • ft = voldraad.

Afmetingen

F 0.4375
H 0.15625
LT(min.): L6 Inch 1
LT(min.): L≤6 Inch 0.75

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U04100.025.0800
EAN 8717077344105
UBB 500620772631
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.