text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Blank Gr.5 5/16-18X7/8 ft


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5/16 Inch
Lengte 7/8 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 18
Info
  • ft = voldraad
HS- en goederencode 7318158880

Afmetingen

F 0.5
H 0.203125
LT(min.): L6 Inch 1.125
LT(min.): L≤6 Inch 0.875

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U01000.031.0087
EAN 8717077333161
UBB 500620665637
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.