text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Blank Gr.5 3/4-10X14 Inch

Specificaties

Diameter 3/4 Inch
Lengte 14 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 10
Info
  • ft = voldraad

Afmetingen

F 1.125
H 0.46875
LT(min.): L6 Inch 2
LT(min.): L≤6 Inch 1.75

Normeringen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummers

Artikelnummer U01000.075.1400
EAN 8717077335066
UBB 500620684604
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.