text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Blank Gr.5 1/2-13X9 Inch

Specificaties

Diameter 1/2 Inch
Lengte 9 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 13
Info
  • ft = voldraad

Afmetingen

F 0.75
H 0.3125
LT(min.): L6 Inch 1.5
LT(min.): L≤6 Inch 1.25

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U01000.050.0900
EAN 8717077334229
UBB 500620676295
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.