text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
U08200
U08200.075.0500
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
Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Blank Gr.2 3/4-10X5 Inch
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Gr.2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3/4 Inch
Lengte
5 Inch
Klasse
Gr.2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
10
Info
ft = voldraad
Afmetingen
F
1.125
H
0.46875
LT(min.): L
6 Inch
2
LT(min.): L≤6 Inch
1.75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈1768
ASME
B18.2.1
Artikelnummers
Artikelnummer
U08200.075.0500
EAN
8717077377363
UBB
500621072924