text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Blank Gr.2 3/4-10X2.1/4

Specificaties

Diameter 3/4 Inch
Lengte 2.1/4 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.2
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 10
Info
  • ft = voldraad

Afmetingen

F 1.125
H 0.46875
LT(min.): L6 Inch 2
LT(min.): L≤6 Inch 1.75

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U08200.075.0225
EAN 8717077377271
UBB 500621072015
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.